Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
8L505297
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
Dormer Taraud à main coupeur d'extrémité E100 DIN 352 HSS Blanc M16x2.00mm NO3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
8L505297
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
25
Inclinaison du filetage (mm)
2
Dimension du filetage
16
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Model
E100
Type
5974620; 86015193
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8L505297
EAN
7320760078747
UBB
500630202132
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E100M16NO3