text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud à main coupeur d'extrémité E119 DIN 5157 HSS Blanc 1/8Inx28 NO3

Numéro d'article 1L534144
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 15
Nombre de lames 3

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 15
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 27.5
Longueur de filetage par pouce 28
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1/8 pouce
Model E119
Type 5975654; 86015612

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L534144
EAN 7320760084571
UBB 500630176989
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E1191/8NO3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.