Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
3A726867
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
Dormer Taraud à main coupeur d'extrémité E100 DIN 352 HSS Blanc M2x0.40mm NO3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
3A726867
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.4
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.4
Dimension du filetage
2
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Filetage gauche
Non
Model
E100
Type
5974701; 86015225
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3A726867
EAN
7320760078907
UBB
500630213105
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E100M2NO3