text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud à main coupeur d'extrémité E100 DIN 352 HSS Blanc M14x2.00mm NO3

Numéro d'article 1K648529
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 14
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Non
Model E100
Type 5974599; 86015189

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K648529
EAN 7320760078709
UBB 500630199593
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E100M14NO3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.