Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2J629172
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
Dormer Morse taper shank subland drill E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2J629172
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
17
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
17
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Dimension du filetage
5
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E200
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2J629172
EAN
7320760085141
UBB
500572395712
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E200M5