text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Morse taper shank subland drill E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M4x0.70mm


Numéro d'article 9I352998
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E200
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9I352998
EAN 7320760085134
UBB 500572713351
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E200M4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.