text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Morse taper shank subland drill E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M2.5x0.45mm


Numéro d'article 2R139999
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 7.5
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 7.5
Longueur de filetage (mm) 8
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 2.8
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 8
Inclinaison du filetage (mm) 0.45
Dimension du filetage 2.5
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E200
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R139999
EAN 7320760085103
UBB 500572403979
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E200M2.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.