Alésoirs machine
Toutes les catégories
Fixations
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Alésoir
Alésoirs machine
6D631999
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
Dormer Machine alésoir B953 DIN 2179 HSSE Blanc 5.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6D631999
Longueur totale (mm)
122
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Diamètre (mm)
5 - 5
Durée de travail (mm)
73
Matière de coupe
HSS-E
Marque
Dormer
Code Douanier
8207603000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
122
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Diamètre (mm)
5 - 5
Durée de travail (mm)
73
Matière de coupe
HSS-E
Marque
Dormer
Code Douanier
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6D631999
EAN
7320760053942
UBB
500631369690
UNSPSC
27112835
N° Article du fabricant
B9535.0