Alésoirs machine
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
Alésoir
Alésoirs machine
2D595385
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
Dormer Machine alésoir B953 DIN 2179 HSSE Blanc 4.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2D595385
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
5
Diamètre (mm)
4 - 4
Durée de travail (mm)
68
Matière de coupe
HSS-E
Marque
Dormer
Code Douanier
8207603000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
112
Diamètre d'arbre (mm)
5
Diamètre (mm)
4 - 4
Durée de travail (mm)
68
Matière de coupe
HSS-E
Marque
Dormer
Code Douanier
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2D595385
EAN
7320760053935
UBB
500631364071
UNSPSC
27112835
N° Article du fabricant
B9534.0