Alésoirs machine
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
Alésoir
Alésoirs machine
3X978082
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
Dormer Machine alésoir B400 DIN 8093 SC Blanc 3.20mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3X978082
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.2
Diamètre (mm)
3.2 - 3.2
Durée de travail (mm)
18
Matière de coupe
HM
Marque
Dormer
Code Douanier
8207603000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
3.2
Diamètre (mm)
3.2 - 3.2
Durée de travail (mm)
18
Matière de coupe
HM
Marque
Dormer
Code Douanier
8207603000
Type
Machine Reamer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3X978082
EAN
7320760144169
UBB
500631347258
UNSPSC
27112835
N° Article du fabricant
B4003.2