Lames de scies circulaires
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
Sciage
Lames de scies circulaires
T6069.639.571
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
Lame de scie de table DCT d. 350 mm perçage de 35 mm DCT 2,4 mm 10,0 mm TYROLIT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
T6069.639.571
Application
Séparer
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
2.4
Diamètre de disque (mm)
350
Adapté à la céramique
Oui
Diamètre de l'alésage
35
Largeur de segment (mm)
2.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
2.4
Diamètre de disque (mm)
350
Adapté à la céramique
Oui
Diamètre de l'alésage
35
Largeur de segment (mm)
2.4
Hauteur de segment (mm)
10
Model
1A1R
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
T6069.639.571
EAN
9003176395711
UBB
500614473840
UNSPSC
23242113
N° Article du fabricant
639571