Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5R169610
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 1.15mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5R169610
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
14
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
36
Diamètre du foret (mm)
1.15
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
14
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5R169610
EAN
7320760000359
UBB
500630446929
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1001.15