Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
9Y948123
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
Dormer Jeu de tarauds à main 3PC E119 DIN 5157 HSS Blanc 1.1/8Inx11 NO9
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9Y948123
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
28
Nombre de parties
3
Longueur de coupe (mm)
40
Nombre de lames
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
28
Nombre de parties
3
Longueur de coupe (mm)
40
Nombre de lames
6
Matière de coupe
HSS
Longueur de filetage par pouce
11
Entraînement à quatre pans (mm)
22
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Dormer
Model
E119
Type
5975624; 86015605
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Y948123
EAN
7320760084427
UBB
500630173184
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E1191.1/8NO9