Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
9M454082
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
Dormer Jeu de tarauds à main 3PC E111 DIN 2181 HSS Blanc 5/8Inx18 NO9
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9M454082
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
12
Nombre de parties
2
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
12
Nombre de parties
2
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
16
Nombre de lames
4
Matière de coupe
HSS
Longueur de filetage par pouce
18
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Dormer
Model
E111
Type
Hand Tap Set
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9M454082
EAN
7320760083291
UBB
500630187796
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E1115/8NO9