Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
1B730057
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
Dormer Fraises de finition S922 SC TiAlN 3.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1B730057
D (mm)
Modèle
Autre
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
12
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
3
Modèle
Autre
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
12
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
2
Matière de coupe
HM
Convient pour le routeur plongeant
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Adapté au bois massif
Non
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
3
Basic material
SC
Marque
Dormer
Coating
TiAlN
Code Douanier
8207701000
Model
S9223.0
Type
30° End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1B730057
EAN
7320760039939
UBB
500629901686
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S9223.0