Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
7M632583
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
Dormer Fraises de finition S904 SC Blanc 8.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7M632583
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
8
Durée de travail (mm)
19
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
8
Durée de travail (mm)
19
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Marque
Dormer
Code Douanier
8207701000
Model
S9048.0
Type
30° End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7M632583
EAN
7320760133194
UBB
500629946244
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S9048.0