Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
9O977901
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
Dormer Fraises de finition S904 SC Blanc 7.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9O977901
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
8
Durée de travail (mm)
19
Nombre de dents
4
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
8
Durée de travail (mm)
19
Nombre de dents
4
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
7
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207701000
Type
End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9O977901
EAN
7320760000007
UBB
500629943019
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S9047.0