Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
1Y051055
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
Dormer Fraises de finition S904 SC Blanc 20.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Y051055
Longueur totale (mm)
104
Diamètre d'arbre (mm)
20
Durée de travail (mm)
38
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
104
Diamètre d'arbre (mm)
20
Durée de travail (mm)
38
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
20
Marque
Dormer
Code Douanier
8207701000
Type
45° End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Y051055
EAN
7320760133149
UBB
500629875450
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S90420.0