text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraises de finition S903 SC Blanc 6.00mm


Numéro d'article 2X117794
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Nombre de dents 3
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Nombre de dents 3
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Dormer
Code des marchandises 8207701000
Type 3 Flute End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X117794
EAN 7320760133040
UBB 500629932046
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S9036.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.