text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraises de finition S804HB DIN 6527 K SC Alnova 25.00mm


Numéro d'article 3K836736
Longueur totale (mm) 121
Diamètre d'arbre (mm) 25
Durée de travail (mm) 32
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 25
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 121
Diamètre d'arbre (mm) 25
Durée de travail (mm) 32
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 25
Marque Dormer
Code Douanier 8207701000
Type End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K836736
EAN 7320760641811
UBB 500629887828
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S804HB25.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.