text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraises de finition C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 8.00mm


Numéro d'article 4M509910
Longueur totale (mm) 69
Diamètre d'arbre (mm) 10
Durée de travail (mm) 19
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 69
Diamètre d'arbre (mm) 10
Durée de travail (mm) 19
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Marque Dormer
Code Douanier 8207703700
Model C9078.0
Type 45° End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M509910
EAN 7320760075975
UBB 500629948489
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C9078.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.