Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
3I524503
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
Dormer Fraises de finition C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 4.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3I524503
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
11
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
11
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
4
Marque
Dormer
Code Douanier
8207703700
Type
End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3I524503
EAN
7320760075944
UBB
500629913236
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
C9074.0