Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
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
Fraises coniques à chanfreiner
Toutes les catégories
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
4E656813
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
Dormer Fraises de finition C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4E656813
Longueur totale (mm)
83
Diamètre d'arbre (mm)
12
Durée de travail (mm)
26
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
83
Diamètre d'arbre (mm)
12
Durée de travail (mm)
26
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Marque
Dormer
Type
End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4E656813
EAN
7320760075838
UBB
500629831222
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
C90712.0