Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
7Z485925
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
Dormer Fraises de finition C346 DIN 844-L HSSE Blanc 13.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Z485925
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Durée de travail (mm)
53
Nombre de dents
3
Matière de coupe
HSS-E
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
13
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Durée de travail (mm)
53
Nombre de dents
3
Matière de coupe
HSS-E
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
13
Marque
Dormer
Type
End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Z485925
EAN
7320760126264
UBB
500629841205
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
C34613.0