Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
2E867951
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
Dormer Fraises de finition C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 7.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2E867951
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
10
Durée de travail (mm)
16
Nombre de dents
4
Matière de coupe
HSS-PM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
10
Durée de travail (mm)
16
Nombre de dents
4
Matière de coupe
HSS-PM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
7
Marque
Dormer
Code Douanier
8207703700
Type
End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2E867951
EAN
7320760354827
UBB
500629944009
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
C2477.0