Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
1S216236
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
Dormer Fraises de finition C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 4.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1S216236
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
11
Nombre de dents
4
Matière de coupe
HSS-PM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
4.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
11
Nombre de dents
4
Matière de coupe
HSS-PM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
4.5
Marque
Dormer
Code Douanier
8207703700
Type
End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1S216236
EAN
7320760354773
UBB
500629909606
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
C2474.5