text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraises de finition C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 18.00mm


Numéro d'article 2C185527
Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 16
Durée de travail (mm) 32
Nombre de dents 4
Matière de coupe HSS-PM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 16
Durée de travail (mm) 32
Nombre de dents 4
Matière de coupe HSS-PM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 18
Marque Dormer
Type End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C185527
EAN 7320760354650
UBB 500629866202
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C24718.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.