text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraises de finition C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 17.00mm

Article number 4K042943
Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 16
Durée de travail (mm) 32
Nombre de dents 4
Matière de coupe HSS-PM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 17

Specifications

Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 16
Durée de travail (mm) 32
Nombre de dents 4
Matière de coupe HSS-PM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 17
Marque Dormer
Code Douanier 8207703700
Type End Mill

Article numbers

Article number 4K042943
EAN 7320760609316
UBB 500629864488
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  C24717.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.