text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraises de finition C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 5.00mm


Numéro d'article 4D905126
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 13
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 5
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 13
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 5
Marque Dormer
Code des marchandises 8207703700
Model C2465.0
Type 30° End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D905126
EAN 7320760356234
UBB 500629923888
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C2465.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.