Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
6R160651
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
Dormer Fraises de finition C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 16.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6R160651
Longueur totale (mm)
92
Diamètre d'arbre (mm)
16
Durée de travail (mm)
32
Nombre de dents
4
Matière de coupe
HSS-PM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
92
Diamètre d'arbre (mm)
16
Durée de travail (mm)
32
Nombre de dents
4
Matière de coupe
HSS-PM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Marque
Dormer
Type
30° End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6R160651
EAN
7320760354490
UBB
500629853416
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
C24616.0