text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraises d’ébauche C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 6.00mm


Numéro d'article 8A718529
Modèle Fraise dégrossisseuse
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 13
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise dégrossisseuse
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 13
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Dormer
Code Douanier 8207703700
Model C4286.0
Type 35° Roughing End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A718529
EAN 7320760070116
UBB 500572675642
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C4286.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.