text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraises d’ébauche C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm


Numéro d'article 9H529391
Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 12
Durée de travail (mm) 26
Nombre de dents 4
Matière de coupe HSS-PM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 12
Durée de travail (mm) 26
Nombre de dents 4
Matière de coupe HSS-PM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Marque Dormer
Code Douanier 8207703700
Model C42812.0
Type 35° Roughing End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H529391
EAN 7320760069998
UBB 500572712288
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C42812.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.