Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
8O360966
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
Dormer Fraises d’ébauche C407 DIN 844-K HSSE PM Blanc 6.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8O360966
Modèle
Fraise dégrossisseuse
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
13
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise dégrossisseuse
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
13
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Marque
Dormer
Model
C4076.0
Type
35° Roughing End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8O360966
EAN
7320760068946
UBB
500572690575
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
C4076.0