Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
0F880290
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
Dormer Fraises à rainurer 2 dentes S822 Alcrona 2MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0F880290
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
12
Nombre de dents
2
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
12
Nombre de dents
2
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
2.5
Marque
Dormer
Type
Slot End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0F880290
EAN
7320760698433
UBB
500661450410
UNSPSC
23172005
N° Article du fabricant
S8222.0