Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
1K821890
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
Dormer Fraise weldon courte S803HA DIN 6527 K SC Alnova 5.00mm
Ajouter au catalogue
Sur commande
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
1K821890
Modèle
Rainureuse
Longueur totale (mm)
54
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
6
Nombre de dents
3
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Rainureuse
Longueur totale (mm)
54
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
6
Nombre de dents
3
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
5
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207701000
Model
S803HA5.0
Type
28° Slot End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1K821890
EAN
7320760641101
UBB
500572367752
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S803HA5.0