Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
9H652624
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
Dormer Fraise weldon courte S803HA DIN 6527 K SC Alnova 4.80mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9H652624
Longueur totale (mm)
54
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
6
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
4.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
54
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
6
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
4.8
Marque
Dormer
Type
Slot End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9H652624
EAN
7320760641095
UBB
500572712445
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S803HA4.8