Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
6H277055
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
Dormer Fraise weldon courte S802HB DIN 6527 K SC Alnova 5.00mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6H277055
Longueur totale (mm)
54
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
6
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
54
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
6
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
5
Marque
Dormer
Code Douanier
8207701000
Model
S802HB5.0
Type
28° Slot End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6H277055
EAN
7320760640784
UBB
500572621935
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S802HB5.0