text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise weldon courte C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 3.00mm


Numéro d'article 5N886902
Longueur totale (mm) 49
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 5
Nombre de dents 3
Matière de coupe HSS-PM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 49
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 5
Nombre de dents 3
Matière de coupe HSS-PM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Marque Dormer
Code Douanier 8207703700
Type Slot End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N886902
EAN 7320760355350
UBB 500572489374
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C3673.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.