text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise weldon courte C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 18.00mm


Numéro d'article 8W887425
Longueur totale (mm) 79
Diamètre d'arbre (mm) 16
Durée de travail (mm) 19
Nombre de dents 3
Matière de coupe HSS-PM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 79
Diamètre d'arbre (mm) 16
Durée de travail (mm) 19
Nombre de dents 3
Matière de coupe HSS-PM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 18
Marque Dormer
Code Douanier 8207703700
Type Slot End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W887425
EAN 7320760355336
UBB 500572700556
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C36718.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.