Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
3T485040
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
Dormer Fraise weldon courte C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 11.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3T485040
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
12
Durée de travail (mm)
13
Nombre de dents
3
Matière de coupe
HSS-PM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
11
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
12
Durée de travail (mm)
13
Nombre de dents
3
Matière de coupe
HSS-PM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
11
Marque
Dormer
Code Douanier
8207703700
Model
C36711.0
Type
40° Slot End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3T485040
EAN
7320760355275
UBB
500572437894
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
C36711.0