text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise weldon courte C305 DIN 844-K HSSE PM Blanc 6.00mm


Numéro d'article 0J022137
Modèle Rainureuse
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 13
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Rainureuse
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 13
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Dormer
Model C3056.0
Type 30° Slot End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 0J022137
EAN 7320760572467
UBB 500572335098
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C3056.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.