text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise weldon courte C159 DIN 844-K HSSE Blanc 18.00mm

Sur commande

Numéro d'article 2H705674
Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 16
Durée de travail (mm) 32
Nombre de dents 2
Matière de coupe HSS-E
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 16
Durée de travail (mm) 32
Nombre de dents 2
Matière de coupe HSS-E
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 18
Marque Dormer
Type Slot End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H705674
EAN 7320760059555
UBB 500572393089
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C15918.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.