text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise weldon courte C159 DIN 844-K HSSE Blanc 14.00mm


Numéro d'article 2H152084
Modèle Rainureuse
Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 12
Durée de travail (mm) 26
Nombre de dents 2
Matière de coupe HSS-E
Avec gaine Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Rainureuse
Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 12
Durée de travail (mm) 26
Nombre de dents 2
Matière de coupe HSS-E
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 14
Marque Dormer
Code Douanier 8207703700
Type Slot End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H152084
EAN 7320760059524
UBB 500572392339
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C15914.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.