Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
6M373008
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
Dormer Fraise weldon courte C159 DIN 844-K HSSE Blanc 10.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6M373008
Longueur totale (mm)
72
Diamètre d'arbre (mm)
10
Durée de travail (mm)
22
Nombre de dents
2
Matière de coupe
HSS-E
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
72
Diamètre d'arbre (mm)
10
Durée de travail (mm)
22
Nombre de dents
2
Matière de coupe
HSS-E
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Marque
Dormer
Type
Slot End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6M373008
EAN
7320760059487
UBB
500572627304
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
C15910.0