text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise weldon courte C135 DIN 844-L HSSE Blanc 6.00mm


Numéro d'article 3Q578049
Longueur totale (mm) 68
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 24
Nombre de dents 2
Matière de coupe HSS-E
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 68
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 24
Nombre de dents 2
Matière de coupe HSS-E
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Dormer
Code des marchandises 8207703700
Type Slot End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q578049
EAN 7320760057667
UBB 500572434412
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant C1356.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.