Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
7O283508
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
Dormer Fraise weldon courte C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 22.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7O283508
Longueur totale (mm)
88
Diamètre d'arbre (mm)
20
Durée de travail (mm)
22
Nombre de dents
2
Matière de coupe
HSS-PM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
22
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
88
Diamètre d'arbre (mm)
20
Durée de travail (mm)
22
Nombre de dents
2
Matière de coupe
HSS-PM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
22
Marque
Dormer
Code Douanier
8207703700
Type
Slot End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7O283508
EAN
7320760353349
UBB
500572660958
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
C11022.0