Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
6V305082
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
Dormer Fraise lime carbure P835 Transparent P8356.0X6.0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6V305082
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Dormer
Model
P835
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6V305082
EAN
7320760688496
UBB
500632448626
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8356.0X6.0