Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
6B076266
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
Dormer Fraise lime carbure P833 Transparent P8339.6X6.0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6B076266
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Marque
Dormer
Model
P833
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6B076266
EAN
7320760688472
UBB
500632448212
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8339.6X6.0