text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure  P821 Transparent P8213.0X3.0


Cikkszám 1A805875
Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 14
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Forme de tête selon DIN 8032 KEL
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 14
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Forme de tête selon DIN 8032 KEL
Marque Dormer
Code Douanier 8207909100
Model P821
Type Rotary Burr

Cikkszámok

Cikkszám 1A805875
EAN 7320760688236
UBB 500632443676
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz P8213.0X3.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.