Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
3V297219
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
Dormer Fraise lime carbure P815 Transparent P8158.0X6.0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3V297219
Forme de la tête
Forme de flamme
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Marque
Dormer
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme de flamme
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207909100
Model
P815
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V297219
EAN
7320760688076
UBB
500632440458
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P8158.0X6.0